Rękawice odporne na ciepło Tegera 17-10
Rękawice robocze do prac ogólnych 17 TEGERA®
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Tegera:17-10
Rubix:895509
EAN:7392626001794





Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | bez |
| Poziom wydajności termicznej (EN 407) | 42334x |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice spawalnicze TEGERA 17 r.10
Długotrwała ochrona przed wysokimi temperaturami podczas ciężkich prac. Wygoda przez cały dzień dzięki elast. dwoinie skóry bydlęcej. Lepsze odprowadzanie potu dzięki podszewce z bawełnianego dżerseju wewnątrz rękawicy. Większa trwałość dzięki wzmacnianym szwom. Elastyczny nadgarstek dla lepszego dopasowania.
Długotrwała ochrona przed ciepłem do prac ciężkich.
Mocne strony
Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, Wzmocnione szwy, Trudnopalne, Odporność na iskry podczas spawania i odpryski podczas szlifowania
Zastosowania
Inżynieria, Metalurgia, Górnictwo
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | bez |
| Poziom wydajności termicznej (EN 407) | 42334x |
| Kontaktowa odporność na ciepło (EN 407) | 100 °C |
| Główny materiał | tekstylia |
| Odporność na przecięcie | 2 |
| Materiał | dwoina skóry bydlęcej |
| Kolor | żółty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 40,72 Netto
/ Sztuka
zł 50,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie