Rękawice odporne na zimno Robod BLIZZARD-10
Rękawice Robod Blizzard
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Robod:BLIZZARD-10
Rubix:1016179
Producent:BLIZZARD-10


Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Odporność na niskie temperatury (EN 511) | x2x |
| Główny materiał | akryl |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : RĘKAWICE OCIEPLANE POWLEKANE LATEKSEM BLIZZARD R.10
Wykonane są z bezszwowej pętelkowej dzianiny akrylowej (7g) w kolorze żółtym. Strona chwytna oraz kciuk powleczone są lateksem naturalnym o chropowatej strukturze w kolorze czarnym, zapewniającym bardzo dobrą chwytność. Niepowleczona część wierzchnia zwiększa oddychalność i tym samym zapewnia komfort podczas użytkowania. Część chwytna charakteryzuje się wysoką odpornością na rozdzieranie, co dodatkowo wydłuża okres użytkowania. Zapewniają ochronę przed zimnem kontaktowym. Przeznaczone do prac wykonywanych zarówno w środowisku suchym, jak i wilgotnym, w okresie jesienno – zimowym w warunkach, które oprócz ochrony przed zimnem wymagają dobrej chwytności, odporności na zagrożenia mechaniczne oraz ochrony przed niskimi temperaturami. Znajdują zastosowanie m. in. podczas prac montażowych i transportowych, odśnieżania itp. Wyposażone są w elastyczny ściągacz wykończony kolorową nicią, która pomaga w szybkiej identyfikacji rozmiarów. Rękawice ochronne model BLIZZARD® zaszeregowane zostały do drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej. Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normami zharmonizowanymi: EN ISO 21420, EN 388, 1241X i EN 511, X2X. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej robod.pl/ce
Mocne strony
Rękawica ocieplana Blizzard ® akrylowa
powlekana marszczonym
lateksem 7g
Zastosowania
Budownictwo, Rolnictwo, Logistyka i obsługa
magazynów, Recycling
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Odporność na niskie temperatury (EN 511) | x2x |
| Główny materiał | akryl |
| Opakowanie | 12 par w worku, 120 par w kartonie |
| Powłoka rękawic | lateks |
| Kolor | żółty |
| Materiał | pętelkowa dzianina akrylowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 12,4 Netto
/ Sztuka
zł 15,25 Brutto
- Dostępny