Rękawice odporne na zimno Robod R-I-PILOTEXTRA-01-09
Pilot Extra
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Robod:R-I-PILOTEXTRA-01-09
Rubix:1016178


Informacje techniczne
| Rozmiar | 9 |
|---|---|
| Odporność na niskie temperatury (EN 511) | 110 |
| Główny materiał | skóra |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : RĘKAWICE OCIEPLANE PILOT EXTRA R.9
Rękawice wykonane są z najwyższej
jakości bydlęcej skóry licowej
w kolorze naturalnym.
Od wewnątrz w całości wyposażone
są w ocieplenie typu polar.
Ściągacz na wysokości nadgarstka
sprawia, że rękawice jeszcze lepiej
dopasowują się do dłoni.
Zapewniają ochronę przed
zagrożeniami mechanicznymi,
a także oddziaływaniem zimna
kontaktowego i konwekcyjnego.
Znajdują zastosowanie w pracach
wymagających relatywnie wysokiej
manipulacyjności przy
jednoczesnym zapewnieniu ochrony
przed zimnem.
Spełniają wymagania zasadnicze
dla środków ochrony indywidualnej
zawarte w Rozporządzeniu
(UE) 2016/425 oraz normach
zharmonizowanych: EN ISO 21420 i EN 388, 2142X
oraz EN 511, X2X
Mocne strony
Rękawice skórzane ocieplane Pilot Extra z bydlęcej skóry licowej
Zastosowania
Motoryzacja, Transport, Logistyka i obsługa magazynów, Budownictwo, Rolnictwo
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 9 |
|---|---|
| Odporność na niskie temperatury (EN 511) | 110 |
| Główny materiał | skóra |
| Opakowanie | 12 par w worku, 60 par w kartonie |
| Powłoka rękawic | bez |
| Kolor | biały |
| Materiał | bydlęca skóra licowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 20,1 Netto
/ Sztuka
zł 24,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie