Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Guide 313-09
Rękawice Guide 313
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Guide:313-09
Rubix:2436315
Producent:223546465
EAN:7325930033847



Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 9 |
| Odporność na przecięcie | d |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice robocze antyprzecięciowe GUIDE 313 r.9
Trwała i elastyczna rękawica chroniąca przed przecięciem. Wykonana z oddychającej dzianiny. Wzmocnione zabezpieczenie między kciukiem a palcem wskazującym. Ochrona przed przecięciem na poziomie D. 1. poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym. Dopuszczona do użytku przez Oeko-Tex. Ekran dotykowy. Poziom ochrony przed ranami ciętymi D (ISO 13997). Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (100°C, EN 407). EN 407:2004 X1XXXX. EN 388:2016 4X42D.
Zastosowania
budownictwo, prace konstrukcyjne, roboty drogowe, samochód i transport, logistyka i handel, prace metalurgiczne, maszyny i urządzenia, przemysł drzewny i papierniczy, prace usługowe w nieruchomościach, przemysł szklarski
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 9 |
| Odporność na przecięcie | d |
| Główny materiał | nitryl |
| Kontakt z żywnością | nie |
| Środowisko użytkowania | sucha |
| ESD | tak |
| Materiał | włóno szklane, włókno stalowe, polietylen, nitryl |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny