Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Tegera 430-10

Rękawice ochronne zabezpieczające przed przecięciem 430 TEGERA®

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Tegera:430-10
Rubix:1134565
EAN:7392626073128
brand logo

Informacje techniczne

Typrękawica
Rozmiar10
Odporność na przecięcieb
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice TEGERA 430 antyprzecięciowe r.10 430/10


Nasza najpopularniejsza rękawica odporna na przecięcie (poziom B) do wszechstronnych zastosowań. Połączenie dużej wygody, elastyczności i średniej ochrony przed przecięciem dzięki konstrukcji i technologii CRF®. Oddychająca część grzbietowa, szara powłoka poliuretanowa części chwytnej i gładkie wykończenie zapewniają dobry chwyt na suchych i lekko wilgotnych powierzchniach. Każda para jest pakowana indywidualnie.
Our most popular cut resistant glove with high flexibility for versatile applications.

Mocne strony

Rękawica ochronna zabezpieczająca przed przecięciem, materiał chłodzący i bardzo dobrze oddychający, materiał CRF®, Lycra, wyjątkowo dopasowane wytrzymałe

Zastosowania

Montaż precyzyjny, Montaż, Prace kontrolne, Obsługa maszyn, Budownictwo, Ciesielstwo, Malowanie, Prace instalacyjne, Inżynieria, Prace transportowe, Prace magazynowe, Prace na lotnisku

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typrękawica
Rozmiar10
Odporność na przecięcieb
Główny materiałpoliester
Kontakt z żywnościąnie
Środowisko użytkowaniasucha
Odporność na ścieranie4
ESDnie
Powłoka rękawicpoliuretan
Materiałtechnologia crf®, lycra®, nylon, poliester
42,85 Netto
/ Sztuka
52,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar