Rękawice ogólnego przeznaczenia GISS 840040
RĘKAWICE OCHRONNE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA G-NIT BLACK PLUS
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
GISS:840040
Rubix:2127978
Producent:840040
EAN:3660338055980


Informacje techniczne
| Rozmiar | 8 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Odporność na ścieranie | 4 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice powleczone w 3/4 spienionym nitrylem G-NIT BLACK PLUS 840040 R.8
Rękawica z dzianiny poliamidowej, powłoka ze spienionego nitrylu na dłoni, palcach i ¾ grzbietu.
Opakowanie po 10 par/ pudełko po 100 par.
Zgodność z normą EN420 i EN388
ZASTOSOWANIE
Obsługa szorstkich elementów w środowisku tłustym i zaolejonym. Montaż mechaniczny w przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle tworzyw sztucznych, budownictwie i robotach publicznych.
WŁAŚCIWOŚCI
Powłoka na ¾ powierzchni grzbietu chroni przed olejem, wodą lub tłustymi produktami.
Opakowanie po 10 par/ pudełko po 100 par.
Zgodność z normą EN420 i EN388
ZASTOSOWANIE
Obsługa szorstkich elementów w środowisku tłustym i zaolejonym. Montaż mechaniczny w przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle tworzyw sztucznych, budownictwie i robotach publicznych.
WŁAŚCIWOŚCI
Powłoka na ¾ powierzchni grzbietu chroni przed olejem, wodą lub tłustymi produktami.
Mocne strony
Oddychająca, antypoślizgowa powłoka.
Zastosowania
• Handling of abrasive parts in a greasy and oily environment.
• Mechanical assembly and sub-contracting in the automotive industry, plastics industry, construction and public works
• Mechanical assembly and sub-contracting in the automotive industry, plastics industry, construction and public works
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 8 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Główny materiał | poliamid |
| ESD | nie |
| Środowisko użytkowania | tłusty lub mazisty |
| Materiał | poliamid |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10,18 Netto
/ Sztuka
zł 12,52 Brutto
- Dostępny