Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Lebon POWERCLEAN-6
RĘKAWICE LEBON POWERCLEAN
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Lebon:POWERCLEAN-6
Rubix:920798



Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 6 |
| Odporność na przecięcie | 3 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice PowerClean r.6
Rękawice dziane bezszwowo z włókna ARGIOPEX® S w wykończeniu 100% teksturowanym, niebieskim poliamidem z dodatkiem elastanu. Uiglenie (grubość) 13. Powlekane szarym poliuretanem w technologii CLEAN PU®. Elastyczny ściągacz.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 6 |
| Odporność na przecięcie | 3 |
| Główny materiał | poliamid |
| Kontakt z żywnością | nie |
| Środowisko użytkowania | tłusty lub mazisty |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| ESD | nie |
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Kolor | szary |
| Materiał | argiopex® s, poliamid, elastan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie