Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Tegera 909-9

Rękawice ochronne zabezpieczające przed przecięciem 909 TEGERA®

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Tegera:909-9
Rubix:2219046
EAN:7340118300382
brand logo

Informacje techniczne

Typrękawica
Rozmiar9
Odporność na przecięcieb
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice TEGERA 909 r.9


Cienka i ergonomiczna rękawica z ochroną przed przecięciem do montażu precyzyjnego małych, ostrych przedmiotów. Ta rękawica jest wykonana w 48% z włókna biologicznego Dyneema® z obiegu zamkniętego, które stanowi innowację zmniejszającą zależność od surowców kopalnych i ślad węglowy firmy. Przyjazne dla środowiska! Rękawica jest bardzo lekka, wykonana z włókna 18 gg, z powłoką poliuretanową w celu zapewnienia lepszej przyczepności. Poziom B odporności na przecięcie. Opakowanie zbiorcze.
Highly dexterous and made with 48% Dyneema® bio-circular fiber,

Mocne strony

Ekstremalnie cienki, Niezw. mięk.

Zastosowania

Montaż precyzyjny, Prace kontrolne, Budownictwo, Prace instalacyjne, Budownictwo, Metalurgia

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typrękawica
Rozmiar9
Odporność na przecięcieb
Główny materiałpolietylen
Kontakt z żywnościąnie
Środowisko użytkowaniawilgotne
Odporność na ścieranie3
ESDnie
Powłoka rękawicpoliuretan
Kolorszary
Materiałbio-based dyneema®, technologia dyneema® diamond, nylon, spandex
80,28 Netto
/ Sztuka
98,74 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie