Rękawice do prac precyzyjnych Tegera 206-10
Rękawice robocze do prac ogólnych 206 TEGERA®
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Tegera:206-10
Rubix:1139831
EAN:7392626005136


Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | bez |
| Odporność na ścieranie | x |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice TEGERA 206 r.10
Ta wysokiej jakości skórzana rękawica z ociepleniem zapewnia ciepło przez cały dzień. Wykonana jest z bydlęcej skóry licowej i bawełny. Palce są wzmocnione, a palec wskazujący i kciuk są dodatkowo wzmocnione. Dzięki wzmocnieniom i podszewce Thinsulate™ 40g rękawica doskonale nadaje się do prac ciężkich w niskiej temperaturze.
Extra reinforcements of index finger and thumb make the glove suitable for heavy work.
Mocne strony
Wzmocnienie palca wskazującego, Wzmocnienie palców i kciuka
Zastosowania
Prace naprawcze, Prowadzenie maszyn, Budownictwo, Ciesielstwo, Budownictwo, Uzdatnianie gleby, Prace transportowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | bez |
| Odporność na ścieranie | x |
| Główny materiał | poliester |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 57,89 Netto
/ Sztuka
zł 71,2 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie