Rękawice odporne na zimno MAPA 34700437
Odporne na zimno rękawice Temp Ice 700 czarny/niebieski
Zobacz informacje techniczneReferencje
MAPA:34700437
Rubix:751444
Producent:34700437
EAN:3245427004171


Informacje techniczne
| Rozmiar | 7 |
|---|---|
| Odporność na niskie temperatury (EN 511) | 02x |
| Główny materiał | tekstylia |
Szczegóły produktu : Rękawice Temp-Ice 700 700-7 700417
Wysoka odporność, która otwiera nowe możliwości w zakresie ochrony przed zimnem, materiał: specjalna powłoka chwytna i ochronna wykonana z nitrylu, wnętrze: ochrona przed temperaturą dzięki dzianinie, zewnętrzna strona: wzmocniona szorstkość, grubość materiału: heavy weight, długość: 24-27 cm, EN 388: 3222 cat. 2, EN 511: 02X, VE: 12/72
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 7 |
|---|---|
| Odporność na niskie temperatury (EN 511) | 02x |
| Główny materiał | tekstylia |
| Kontakt z żywnością | nie |
| Długość | 240 mm |
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Kolor | czarny |
| Materiał | grip & proof |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 33,45 Netto
/ Sztuka
zł 41,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie