Rękawiczki jednorazowe MAPA 995-6

Rękawica jednorazowa Solo Plus 995, zielona

Zobacz informacje techniczne

Referencje

MAPA:995-6
Rubix:572826
Producent:34995426
EAN:3245429954160
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar6
Długość250 mm
Kolorzielony
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice jednrazowe Solo Plus 995-6


Optymalna elastyczność i zręczność, materiał: lateks naturalny, wnętrze: chlorowane, zewnętrzna strona: gładka, z teksturowanymi opuszkami palców, długość: 24.5 cm, grubość materiału: 0.10 mm, EN 420 kat. 3, EN 374, VE: 100 szt. w pudełku
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar6
Długość250 mm
Kolorzielony
Główny materiałlateks
Kontakt z żywnościątak
Opakowanie100 rękawic/pudełko; 1000 rękawic/karton
Grubość0.1 mm
Materiałlateks naturalny
Pudrowanenie
Kategoria3
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar

Długość