Rękawiczki jednorazowe MAPA 34977069

Solo 977

Zobacz informacje techniczne

Referencje

MAPA:34977069
Rubix:2598227
Producent:34977069
EAN:3245429770197
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar9
Długość240 mm
Kolorzielony
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice jednorazowe Mapa Professional Solo 977 r.9 100szt


Zielona, chlorowana rękawica nitrylowa. Uniwersalna, z zrolowanym brzegiem, Długość: 24 cm.
Normy: EN ISO 374-1: 2016 Type B_JKT, EN ISO 374-5: 2016

Mocne strony

Odpowiednie do szerokiego zakresu substancji chemicznych (patrz tabela odporności chemicznej). Dobry kompromis między grubością, elastycznością a odpornością. Chlorowane w celu ułatwienia zakładania. Ziarnista powierzchnia na opuszkach palców zapewniająca dobry chwyt.

Zastosowania

Przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny: manipulacje laboratoryjne. Przemysł chemiczny: pobieranie próbek substancji chemicznych. Laboratorium: przygotowywanie produktów farmaceutycznych.
Również zalecane do środowisk oleistych.
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar9
Długość240 mm
Kolorzielony
Główny materiałnitryl
Kontakt z żywnościąnie
Opakowanie100 rękawiczek/pudełko; 1000 rękawiczek/karton
Grubość0.1 mm
Materiałnitryl (wewnętrzne wykończenie chlorowane, zewnętrzne wykończenie z ziarnistą fakturą)
Pudrowanenie
Kategoria3
57,62 Netto
/ Paczka
70,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie