Rękawiczki jednorazowe Ansell 92-605 8.5-9

TouchNTuff 92605

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:92-605 8.5-9
Rubix:448023
Producent:92605090
EAN:0076490480806
ANSELL Gloves TOUCH N TUFF 92-605 MT 8,5-9 (DS A 100 PR)
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar08,5/09
Długość300 mm
Kolorzielony
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice odporne na chemikalia i ciecze 92-605/8.5-9 opak.100szt


  • Szczegółowe badania rękawic TouchNTuff® przeprowadzone przez certyfikowaną instytucję na wielu środkach chemicznych potwierdzają, że rękawice te są odporne na długotrwałe działanie większej liczby przemysłowych środków chemicznych niż jakiekolwiek inne jednorazowe rękawice nitrylowe.
  • Wykonane z nitrylu rękawice TouchNTuff® zapewniają nawet czterokrotnie wyższą odporność na przebicia niż porównywalne rękawice z naturalnej gumy lateksowej oraz trzykrotnie wyższą odporność niż podobne rękawice neoprenowe.
  • Nie zawierają białek naturalnej gumy i nie powodują ryzyka wystąpienia u użytkownika alergii typu I. Badania na pierwotne podrażnienie skóry i obciążeniowe skórne testy płatkowe nie wykazały ryzyka podrażnienia ani alergicznego kontaktowego zapalenia skóry.
  • Te rękawice nitrylowe gwarantują łatwe zakładanie i dobrą chwytność w suchym i mokrym środowisku, dzięki zastosowaniu unikatowej technologii cienkiego nitrylu (Thin Nitrile Technology).
  • Rękawice są uniwersalne i nadają się do wielu różnych zastosowań.
Long cuff version of the world’s leading disposable glove for chemical splash protection, offering an unparalleled combination of chemical splash protection, comfort and durability.

Mocne strony

Wytrzymała, rozszerzona ochrona i pewny chwyt.

Zastosowania

Branża nauk biologicznych, Przetwarzanie żywności, Przemysł motoryzacyjny, Maszyny i urządzenia, Przemysł chemiczny
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna10 g
Rozmiar08,5/09
Długość300 mm
Kolorzielony
Główny materiałnitryl
Kontakt z żywnościątak
Opakowanie100/10
Grubość0.12 mm
Materiałnitryl
Kategoria3
108,28 Netto
/ Paczka
133,18 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar