Referencje
PTN:H2328
Rubix:1599445
Producent:857557
EAN:3660338128103





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 125 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m140×2 |
| Szerokość | 131 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Tuleja H2328
Zespół zawiera jeden cylinder, jedną podkładkę MB i jedną nakrętkę KM, przeznaczone do dokręcenia wału wewnątrz stożkowego otworu łożyska kulkowego.
Wewnętrzna średnica wskazana w 1. kolumnie jest najmniejszą średnicą w stożkowym otworze łożyska kulkowego.
Wewnętrzna średnica wskazana w 1. kolumnie jest najmniejszą średnicą w stożkowym otworze łożyska kulkowego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 125 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m140×2 |
| Szerokość | 131 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Seria | h2300 |
| Materiał | stal |
| Ciężar | 5.4 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny