Referencje
NSK:H307
Rubix:663500
Producent:H307 N
EAN:00029176535895


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 35 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja H307
NSK adapter sleeve for metric shafts H
Zastosowania
Przystosowany do montażu na cylindrycznej powierzchni wału dla łożysk o stożkowym otworze.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 145 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Szerokość | 35 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Seria | h300 |
| Ciężar | 0.142 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 35,95 Netto
/ Sztuka
zł 44,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie