Tuleja wciągana Timken H3140

Akcesoria do łożysk

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:H3140
Rubix:603392
EAN:0087796028487
Bearing Accessories - H3140

Informacje techniczne

Średnica wewn.180 mm
Gwint zewnętrznytak
Szerokość150 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Tuleja H3140


Timken oferuje szeroką gamę części pomocniczych do montażu łożysk. Nakrętki zabezpieczające, podkładki zabezpieczające i podkładki regulacyjne mogą być używane w celu zapewnienia właściwego oparcia i ustawienia łożysk w aplikacji.

Mocne strony

Bezpieczny i skuteczny zespół łożyska stożkowego; zawiera tuleję montażową, nakrętkę zabezpieczającą i podkładkę zabezpieczającą lub płytkę zabezpieczającą; dostępne są również inne wymiary, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Timken.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)286x165x286 mm
Waga Logistyczna12120 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)286x165x286 mm
Waga w opakowaniu12120 g
Średnica wewn.180 mm
Gwint zewnętrznytak
Szerokość150 mm
Średnica zewn.250 mm
Seriah
zł 1609,7 Netto
/ Sztuka
zł 1979,93 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie