Referencje
SKF:H 213
Rubix:113675
Producent:8051
EAN:7316577008381


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m65x2 |
| Szerokość | 40 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja H 213
Tuleje wciągankowe są najczęściej stosowanymi elementami mocującymi dla łożysk z otworem stożkowym na gnieździe cylindrycznym, ponieważ mogą być stosowane alternatywnie: na wałach gładkich lub wałach stopniowanych
Tuleje wciągane są najpowszechniej wykorzystywanymi elementami do ustalania łożysk z otworem stożkowym na walcowych miejscach osadzenia — można ich używać na wałach prostych i stopniowanych. Są rozcięte i dostarczane w komplecie z nakrętką łożyskową KM oraz podkładką zębatą MB.
Mocne strony
- Łatwy montaż
- W komplecie z nakrętką zabezpieczającą
- W komplecie z urządzeniem blokującym
- W komplecie z nakrętką zabezpieczającą
- W komplecie z urządzeniem blokującym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 357,1 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Gwint zewnętrzny | m65x2 |
| Szerokość | 40 mm |
| Średnica zewn. | 92 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 98,95 Netto
/ Sztuka
zł 121,71 Brutto
- Dostępny