Referencje
SKF:HA 320 E
Rubix:646518
Producent:121330
EAN:7316571455600




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 873125 mm |
|---|---|
| Szerokość | 71 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja HA 320 E
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1753 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 873125 mm |
| Szerokość | 71 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie