Referencje
SKF:HE 313
Rubix:297467
Producent:8399
EAN:7316577010063


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 57.15 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m65x2 |
| Szerokość | 50 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja HE 313
Tuleje wciągane są najpowszechniej wykorzystywanymi elementami do ustalania łożysk z otworem stożkowym na walcowych miejscach osadzenia — można ich używać na wałach prostych i stopniowanych. Są rozcięte i dostarczane w komplecie z nakrętką łożyskową KM oraz podkładką zębatą MB.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 64x92x92 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 525 g |
| Średnica wewn. | 57.15 mm |
| Gwint zewnętrzny | m65x2 |
| Szerokość | 50 mm |
| Średnica zewn. | 92 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 169,3 Netto
/ Sztuka
zł 208,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie