Tuleja wciągana SKF H 2332 L

Stożkowa tuleja adaptacyjna serii H

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:H 2332 L
Rubix:646442
Producent:102636
EAN:7316571250670
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.140 mm
Szerokość147 mm
Średnica zewn.217 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tuleja H 2332 L


Tuleje wciągankowe są najczęściej stosowanymi elementami mocującymi dla łożysk z otworem stożkowym na gnieździe cylindrycznym, ponieważ mogą być stosowane alternatywnie: na wałach gładkich lub wałach stopniowanych

Mocne strony

- Łatwy montaż
- W komplecie z nakrętką zabezpieczającą
- W komplecie z urządzeniem blokującym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)147x217x217 mm
Waga Logistyczna8995 g
Średnica wewn.140 mm
Szerokość147 mm
Średnica zewn.217 mm
  • Termin dostawy na zapytanie