Referencje
NSK:H3140
Rubix:663524
Producent:H3140 N
EAN:0029176536120


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Szerokość | 150 mm |
| Średnica zewn. | 250 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja H3140
NSK adapter sleeve for metric shafts H
Zastosowania
Przystosowany do montażu na cylindrycznej powierzchni wału dla łożysk o stożkowym otworze.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 12000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 180 mm |
| Szerokość | 150 mm |
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Seria | h |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1547,84 Netto
/ Sztuka
zł 1903,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie