Zestaw standardowych ręcznych obcinaków do nici Beta Tools 433ASF 9/16
Zestaw 2 ręcznych gwintowników UNF o drobnym skoku, stal chromowa
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:433ASF 9/16
Rubix:701526
Producent:004330306
EAN:8014230141855

Szczegóły produktu : Gwintownik calowy unf 9/16-2szt 433ASF/9/16
Zestaw 2 ręcznych gwintowników UNF o drobnym skoku, stal chromowa
Mocne strony
Zestaw 2 ręcznych gwintowników UNF o drobnym skoku, stal chromowa
Zastosowania
Narzędzia do wiercenia i gwintowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 197x116x92 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 181 g |
| Liczba elementów | 2 |
| Całkowita długość | 90 mm |
| Średnica wiercenia | 9 mm |
| Tolerancja | ansi b1.1 |
| Powłoka | bez powłoki |
| Wejście | do obróbki zgrubnej i wykańczającej |
| Gwintowanie | 9/16 '' |
| Liczba zwoii na cal | 11 |
| Materiał korpusu | hss |
| Średnica gwintowania | 9 mm |
| Głębokość gwintu | 45 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 91,31 Netto
/ Sztuka
zł 112,31 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie