Zestaw standardowych ręcznych obcinaków do nici Dormer E5155/8NO6

Gwintownik HSS E515

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:E5155/8NO6
Rubix:442746
EAN:7320760153895
Tap No.5 x 40  ISO 529

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Gwintowniki HSS GT 5/8" UNC 3SZT E5155/8NO6


Gwintowniki maszynowe HSS do gwintów UNC, niepowlekane, zgodne z normą ISO 529, forma C, z prostymi rowkami, do otworów ślepych i przelotowych o średnicy 1,5xD, do ogólnego zastosowania w stali o wytrzymałości poniżej 1200 N/mm², żeliwie, miedzi i mosiądzu, stopach aluminium, tworzywach sztucznych typu Duraplast oraz tworzywach sztucznych wzmacnianych włóknami.

Zastosowania

• Obróbka stali miękkiej (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna nawołowana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Żeliwo płatkowe (<150 HB >500 N/mm ²)
• Żeliwo płytkowe (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
• Brąz beta-mosiężny (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-mosiądz (<200 HB <700 N/mm²)
• Brąz o podwyższonej wytrzymałości (<470 HB <1500 N/mm²)
• Stop aluminium z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
• Stop aluminium z dodatkiem krzemu > 0,5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Stop aluminium z dodatkiem krzemu >10% wzmocniony włóknami Stop aluminium Stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
• Tworzywa duroplastyczne
• Wzmocnione tworzywa sztuczne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Liczba elementów3
Całkowita długość102 mm
Średnica wiercenia12.5 mm
Kwadratowy adapter napędu12.5 mm
Gwintowanie5/8
Liczba zwoii na cal11
Średnica gwintowania (cal)5/8 ''
Materiał korpusuhss
Głębokość gwintu24 mm
  • Termin dostawy na zapytanie