Referencje
Ansell:72-285-8
Rubix:472878
Producent:72285080
EAN:0076490490690

Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 8 |
| Odporność na przecięcie | b |
Szczegóły produktu : Rękawice proFood Safe-Knit odporne na przecięcia 72-285/8
- Zawiera Dyneema® zapewniającą wyjątkową odporność na przecięcia
- Nadaje się do prania w temperaturze do 90°C
- Nadaje się do kontaktu ze wszystkimi produktami spożywczymi
- Dostępna w 3 wersjach, aby lepiej dopasować poziom ochrony i zręczności wymagany przez aplikację
Cut protection with comfort and durability.
Mocne strony
- Excellent Cut performance
- Suitable for Laundering Up to 90C
- Ergonomic design improves comfort
Zastosowania
Assembly and disassembly of equipment|Primary cutting
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 38 g |
|---|---|
| Typ | rękawica |
| Rozmiar | 8 |
| Odporność na przecięcie | b |
| Główny materiał | poliester |
| Odporność na ścieranie | 2 |
| Powłoka rękawic | bez |
| Materiał | polipropylen/włókno szklane/dyneema® |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 63,8 Netto
/ Sztuka
zł 78,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie