Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Tegera 907-6
Rękawice ochronne zabezpieczające przed przecięciem 907 TEGERA®
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Tegera:907-6
Rubix:1143557
Producent:907-6
EAN:7340118315720


Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 6 |
| Odporność na przecięcie | 5 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice ochronne TEGERA 907 r.6
Elast. rękaw. chron. przed przec. w technologii CRF® zapewnia wysoki poziom odporności na przec. klasy C. Dzięki przedłuż. mankiet. jest odpow. do środ., w których występ. ryzyko przec. Wysoka trwałość i nitrylowy nakropek dla lepszego chwytu. Dopusz. do kont. z żywn., certyfikat Oeko-Tex. Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C/212°F. Odblaskowy kolor.
Flexible, durable, CRF® technology cut protection glove with nitrile dots for good grip.
Mocne strony
Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, Zatwierdzone do kontaktu z żywnością, Extra długie, Kolor o wysokiej widoczności
Zastosowania
Montaż, Inżynieria, Obróbka żywności, Prace w przemyśle szklarskim, Prace kontrolne, Metalurgia, Prace przy blachach ciętych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 6 |
| Odporność na przecięcie | 5 |
| Główny materiał | hppe |
| Kontakt z żywnością | nie |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Powłoka rękawic | bez |
| Materiał | technologia crf®, włókno szklane, poliester |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 76,01 Netto
/ Sztuka
zł 93,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie