Grzechotka Gedore 1993 U-10 L

Grzechotka dwukierunkowa 1/2", 48 zębów

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:1993 U-10 L
Rubix:754904
Producent:6154550
EAN:4010886615454
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Długość350 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Grzechotka 1993 U-10 L 6154550


Grzechotka dwukierunkowa 1/2", 48 zębów
Wykonanie: DIN 3122 D 12,5 –ISO 3315, z ustalaczem kulkowym i dźwignią przełączającą.
Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, z główką owalną, przyciskiem zwalniającym i dźwignią przełączającą, automatyczne blokowanie dla pracy w prawo i lewo. Rękojeść z antypoślizgową, 2-komponentową osłonką z tworzywa sztucznego.
Reversible ratchet 1/2", long 350 mm For an increase in torque, long design Acc. to DIN 3122, ISO 3315 With recessed lever change Push-button release Return angle 7.5 degrees Non-slip 2-component handle with hanging hole Locks in the middle position: When the lever is flipped, it automatically engages for clockwise or anti-clockwise operation For hand-operated sockets and accessories with square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, ball locking device GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna696 g
Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Długość350 mm
Wykończeniechromowany
Ciężar696 g
zł 345,05 Netto
/ Sztuka
zł 424,41 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie