Referencje
Hiwin:RGR35R250H
Rubix:1123225

Szczegóły produktu : Szyna RGR35R klasa H L=250mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 34 mm |
|---|---|
| Długość | 250 mm |
| Wielkość | 35 mm |
| Odległość od środka do środka | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 169,73 Netto
/ Sztuka
zł 208,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie