Referencje
Hiwin:EGR15U1300H
Rubix:384616

Szczegóły produktu : Szyna EGR15U klasa H L=1300mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 15 mm |
|---|---|
| Długość | 1300 mm |
| Wysokość | 12.5 mm |
| Wielkość | 15 mm |
| Odległość od środka do środka | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 458,7 Netto
/ Sztuka
zł 564,2 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie