Referencje
Hiwin:RGR25R1286H
Rubix:392271

Szczegóły produktu : Szyna RGR25R klasa H L=1286mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 23 mm |
|---|---|
| Długość | 1286 mm |
| Wielkość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 625,88 Netto
/ Sztuka
zł 769,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie