Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin HGR15R 400H

Prowadnice kulkowe HGR

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:HGR15R 400H
Rubix:288399
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość15 mm
Długość400 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna HGR15R klasa H L=400mm


Standardowa seria w układzie X. Pierwszy wybór dla par szyn. Prowadnice liniowe HIWIN z serii HG są przeznaczone do dużych obciążeń i sztywności. Modele z serii QH z technologią SynchMotion™ oferują wszystkie pozytywne cechy standardowej serii HG. Dzięki kontrolowanemu ruchowi kulek w określonej odległości, charakteryzują się one również wyższymi prędkościami przesuwu, wydłużonymi okresami dosmarowywania i zmniejszonym hałasem podczas pracy.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość15 mm
Długość400 mm
Wysokość15 mm
Dokładnośćh
Wielkość15 mm
Odległość od środka do środka60 mm
83,76 Netto
/ Sztuka
103,02 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie