Referencje
Hiwin:HGW15CCZFH
Rubix:454018

Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | zf: lekki luz µm |
|---|---|
| Szerokość | 47 mm |
| Długość | 61.4 mm |
Szczegóły produktu : Wózek HGW15CC ZFH
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | zf: lekki luz µm |
|---|---|
| Szerokość | 47 mm |
| Długość | 61.4 mm |
| Wysokość na szynie | 24 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie