Referencje
Bosch Rexroth:R162272324
Rubix:805039


Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | c2 µm |
|---|---|
| Szerokość | 60 mm |
| Długość | 97.7 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny R162272324
B. BLOK JEZDNY CS KWD-030-SNS-C2-H-2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 85 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | c2 µm |
| Szerokość | 60 mm |
| Długość | 97.7 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 493 Netto
/ Sztuka
zł 606,39 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie