Referencje
INA:KWVE15-B-V2-G4
Rubix:607398
Producent:0158595920350

Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE15-B-V2-G4
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 260 g |
|---|---|
| Szerokość | 63.8 mm |
| Długość | 47 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 224,43 Netto
/ Sztuka
zł 276,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
