Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin QHW25HCZAH
Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:QHW25HCZAH
Rubix:432064
Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 70 mm |
| Długość | 83.4 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny QHW25HCZAH
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 70 mm |
| Długość | 83.4 mm |
| Wysokość na szynie | 36 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 323,36 Netto
/ Sztuka
zł 397,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie