Łożyska wrzecionowe NSK 7908A5TRV1VDULP3
Precyzyjne styki kątowe NSK: Seria 7908
Zobacz informacje techniczneReferencje




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7908A5TRV1VDULP3
NSK oferuje jeden z najbardziej wszechstronnych asortymentów łożysk kulkowych skośnych, które zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wysokie wymagania producentów oryginalnego wyposażenia.
Łożyska te mają kąt styku, który umożliwia im wytrzymywanie znacznych obciążeń osiowych w jednym kierunku wraz z obciążeniami promieniowymi.
Są one zwykle używane w parach, zestawach potrójnych, zestawach poczwórnych lub zestawach wielokrotnych, ponieważ składowa osiowa jest generowana, gdy przykładane jest obciążenie promieniowe.
Mocne strony
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
| Waga Logistyczna | 217,4 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | 7908a5.. |
| Kosz | peek |
| Ciężar | 0.22 kg |
| Dokładność | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 15000 N |
- Termin dostawy na zapytanie