Referencje
PBF:B 7017 CTAP4
Rubix:2377

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 22 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7017 CTA P4
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Seria | 70 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 6290 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 287,22 Netto
/ Sztuka
zł 353,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie