Łożyska wrzecionowe SKF 71822 ACD/P4DGA
Łożysko kulkowe skośne promieniowe Wielorzędowe, w tym dopasowane zestawy jednorzędowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:71822 ACD/P4DGA
Rubix:654747
Producent:404499
EAN:7316574450824


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 71822 ACD/P4DGA
Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, które są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku jest definiowany jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki i bieżni w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której połączone obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1010 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8324,58 Netto
/ Zestaw
zł 10 239,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie