Łożyska wrzecionowe FAG B7016-C-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B7016-C-T-P4S-UL
Rubix:4305
Producent:0191518530000
EAN:4012801451253
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.125 mm
Szerokość44 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B7016-C-T-P4S-UL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wrzeciona B70..-C, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 15°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)22x125x125 mm
Waga Logistyczna820 g
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.125 mm
Szerokość44 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab70..-c-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r41000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr64000 N
773,64 Netto
/ Sztuka
951,58 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie