Referencje
INA:F-92710.NUKR
Rubix:116944
Producent:0013619450000
EAN:4054362360148

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 18 mm |
|---|---|
| Szerokość | 58 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka F-92710.NUKR
Rolki popychacza krzywkowego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 250 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 18 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Seria | f-927 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie