Zgarniacze Freudenberg Sealing Technologies 40422476
Podwójny zgarniacz PU 11
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40422476
Rubix:640235
Producent:40422476




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 14 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 20 mm |
| Wysokość | 6 mm |
Szczegóły produktu : 14X20X6 PU11 95AUV142 P-ń zgarn.
Dwustronnie działający Lekko zaokrąglona krawędź uszczelniająca Wystająca warga zgarniająca
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 14 mm |
| Średnica zewn. | 20 mm |
| Wysokość | 6 mm |
| Wykonanie | pu11 |
| Materiał | 95 au v142 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 26,47 Netto
/ Sztuka
zł 32,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie