Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421118
Rubix:451302
Producent:40421118


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 20 mm |
| Wysokość | 5 mm |
Szczegóły produktu : 10X20X5 AS 88NBR101 P-ń zgarn.
Jednostronnie działający zgarniacz z wystającą wargą, metalowy pierścień kątowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica zewn. | 20 mm |
| Wysokość | 5 mm |
| Wykonanie | as |
| Materiał | nbr 101 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 38,45 Netto
/ Paczka
zł 47,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie