Zgarniacze Freudenberg Sealing Technologies 24045605
Zgarniacz P6
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24045605
Rubix:2159077
Producent:24045605


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 60.6 mm |
| Wysokość | 7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zgarniacz 50x60.6x7 P6 85FKMK664
Zgarniacz P6
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 60.6 mm |
| Wysokość | 7 mm |
| Wykonanie | p6 |
| Materiał | 86 fkm k664 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 373,65 Netto
/ Sztuka
zł 459,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie