Zgarniacze Freudenberg Sealing Technologies 40422468
Podwójny zgarniacz PU 11
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40422468
Rubix:348174
Producent:40422468




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Wysokość | 8.5 mm |
Szczegóły produktu : 70x80x8.5 PU11 95AUV142 P-ń zgarn.
Dwustronnie działający Lekko zaokrąglona krawędź uszczelniająca Wystająca warga zgarniająca
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 8 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Wysokość | 8.5 mm |
| Wykonanie | pu11 |
| Materiał | 95 au v142 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 44,95 Netto
/ Sztuka
zł 55,29 Brutto
- Dostępny