Zgarniacze Freudenberg Sealing Technologies 40422475
Podwójny zgarniacz PU 11
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40422475
Rubix:640234
Producent:40422475


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 18 mm |
| Wysokość | 6 mm |
Szczegóły produktu : 12X18X6 PU11 95AUV142 P-ń zgarn.
Dwustronnie działający Lekko zaokrąglona krawędź uszczelniająca Wystająca warga zgarniająca
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 18 mm |
| Wysokość | 6 mm |
| Wykonanie | pu11 |
| Materiał | 95 au v142 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 26,01 Netto
/ Sztuka
zł 31,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie