Zgarniacze Freudenberg Sealing Technologies 24300395
Podwójny zgarniacz PT 1
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24300395
Rubix:640146
Producent:24300395


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 63.8 mm |
| Wysokość | 6 mm |
Szczegóły produktu : 55X63.8X6 PT1 PTFEB602 P-ń zgarn.
Krawędź uszczelniająca i zgarniająca O-ring jako element uszczelniający i wstępnego naprężenia Warianty materiałowe dostępne dla krótkiego skoku i wysokiej częstotliwości
Podwójny zgarniacz PT 1 PTFE B602
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 10 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 63.8 mm |
| Wysokość | 6 mm |
| Wykonanie | pt1 |
| Materiał | ptfe b602 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie