Zgarniacze Dichtomatik AD48 45,00 53,60 5,30 PU9534
Podwójny zgarniacz AD48
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dichtomatik:AD48 45,00 53,60 5,30 PU9534
Rubix:348151
Producent:67087380


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 53.6 mm |
| Wysokość | 6.8 mm |
Szczegóły produktu : 45x53x5 AD48 P-ń zgarn.
AD48 to zgarniacz o podwójnym działaniu, która zapewnia podwójną funkcję zgarniania zanieczyszczeń z tłoczyska i zatrzymywania pozostałego filmu olejowego za pomocą drugiej wargi, zatrzymany olej może być zawracany do układu przez otwór wyciekowy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 53.6 mm |
| Wysokość | 6.8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7,12 Netto
/ Sztuka
zł 8,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie