Rękawice odporne na zimno Ansell 97-631 09
ActivArmr® 97-631
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:97-631 09
Rubix:2859790
Producent:97631090
EAN:0076490448288

Informacje techniczne
| Rozmiar | 9 |
|---|---|
| Odporność na niskie temperatury (EN 511) | 12x |
| Główny materiał | nylon |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice ACTIVARMR 97-631 r.9
Wysoki poziom sprawności manualnejPowłoka PCW pozostaje bardziej elastyczna niż inne materiały w niskich temperaturachCiepłe rękawice, które pomagają w zapobieganiu odmrożeniomWiodąca w branży kombinacja komfortu, ciepła i sprawności manualnejZatwierdzone do użytku w przemyśle spożywczym
Cold-Resistant Glove.
Mocne strony
Powłoka z PCW zapewnia znakomitą chwytność i elastyczność nawet w najniższych temperaturach
Zalety dwuwarstwowej konstrukcji:
Elastyczna nylonowa warstwa zewnętrzna chroni przed zagrożeniami mechanicznymi, w tym przecięciami, i doskonale dopasowuje się do dłoni, maksymalnie zwiększając sprawność manualną
Miękka i izolująca akrylowa warstwa wewnętrzna gwarantuje komfort i ciepło
ActivArmr 97-631 wyróżnia się spośród innych rękawic na rynku, ponieważ zapewnia użytkownikowi unikalną kombinację ciepła, sprawności manualnej i elastyczności, przez co pozwala odczuć wszystko oprócz zimna
Zastosowania
Construction|Outdoor Winter Use|Cold Storage|Utilities
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 9 |
|---|---|
| Odporność na niskie temperatury (EN 511) | 12x |
| Główny materiał | nylon |
| Powłoka rękawic | chlorek winylu (pvc) |
| Materiał | akryl, nylon |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 32,99 Netto
/ Sztuka
zł 40,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie