Zespół oprawy z łożyskiem podporowym NSK UCP313D1

Pillow Block Unit

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:UCP313D1
Rubix:556547
Producent:UCP313D1 N
EAN:00029176575341
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Odległość od środka do środka mocowania260 mm
Całkowita szerokość łożyska90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP313D1


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna10570 g
Średnica wewn.65 mm
Odległość od środka do środka mocowania260 mm
Całkowita szerokość łożyska90 mm
Wysokość176 mm
Długość340 mm
Seriaucp
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r60000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr92500 N
Szerokość75 mm
zł 799,77 Netto
/ Sztuka
zł 983,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie