Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA TSHE20-XL-N

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:TSHE20-XL-N
Rubix:592272
Producent:0009785900000
EAN:4012802818932
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Odległość od środka do środka mocowania50.8 mm
Wysokość wału33.3 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TSHE20-XL-N


Bloki obudów TSHE, obudowy żeliwne, łożyska kulkowe z łożyskiem baryłkowym z nierównomiernym zaciskiem, uszczelki T.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Odległość od środka do środka mocowania50.8 mm
Wysokość wału33.3 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska32 mm
Średnica zewn.33 mm
Średnica otworów mocowania8 mm
Wysokość64 mm
Długość65 mm
Seriatshe..-xl-n
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6600 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr13600 N
Szerokość32 mm
zł 117,72 Netto
/ Sztuka
zł 144,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie