Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken SUCSP207/FVSL613
Łożyska montowane w blokach poduszkowych odporne na korozję — blokowanie śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:SUCSP207/FVSL613
Rubix:2568713
Producent:SUCSP207/FVSL613
EAN:0013992248176


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 127 mm |
| Wysokość wału | 14 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCSP207/FVSL613
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken SUCSP207/FVSL613 blok łożyskowy z łożyskiem kulkowym ze stali nierdzewnej z blokadą śrubą ustalającą i smarem stałym do kontaktu z żywnością (NSF H1). Otwór 35 mm.
Zastosowania
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 127 mm |
| Wysokość wału | 14 mm |
| Materiał | odlewana stal nierdzewna (obudowa) + elementy łożyska ze stali nierdzewnej |
| Całkowita szerokość łożyska | 42.9 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Zacisk | 21 mm |
| Średnica otworów mocowania | 17 mm |
| Typ montażu | dwubolcowa oprawa stopowa (blokada śrubą ustalającą), układ łożyska kulkowego z obudową i wkładem ze stali nierdzewnej |
| Wysokość | 91 mm |
| Długość | 167 mm |
| Uszczelnienie | standard seal |
| Smarowanie | smar stały do kontaktu z żywnością (fvsl613) |
| Seria | corrosie-resistente gemonteerde kogellagers (sucsp207) |
| Ciężar | 1.4 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 12300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 21800 N |
| Szerokość | 38 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie